text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Obcinaki boczne Gedore 8314-160 JC


Ze smukłą główką - idealne do ograniczonych przestrzeni, precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, do średnio twardego drutu, 1,6 mm, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanu

Numer artykułu G3030.300.160
Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Chromowane
Długość (mm) 165
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 22
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 19
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 180
Type Side Cutter

Opis

Ze smukłą główką - idealne do ograniczonych przestrzeni, precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, do średnio twardego drutu, 1,6 mm, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko

Numery artykułów

Numer artykułu G3030.300.160
EAN 4010886674338
UBB 203104019799
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 6743380
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.