text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Gedore Side cutters 8314-140 TL


Ze smukłą główką - idealne do ograniczonych przestrzeni, precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, do średnio twardego drutu, 1,6 mm, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko

Cikkszám G3030.400.140
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 145
Isolé 1 000 V Non
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 145
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 18.5
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Hauteur de tête (mm) 18.5
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 140
Code Douanier 8203200000
Type Side Cutter

Leírás

Ze smukłą główką - idealne do ograniczonych przestrzeni, precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 63 - 65 HRC, do średnio twardego drutu, 1,6 mm, specjalna hartowana i odpuszczana stal GEDORE, kute matrycowo, hartowane w oleju i wyżarzane, JC = chromowane, z 2-komponentowymi rękojeściami, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko, TL = stalowo-szare, z antypoślizgowymi rękojeściami zanurzanymi na niebiesko

Cikkszámok

Cikkszám G3030.400.140
EAN 4010886674093
UBB 240104310703
UNSPSC 23151901
Gyártó cikksz 6740950
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.