text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Obcinak Facom Micro-Tech ESD o wysokiej wydajności 16 x 16 x 8 mm Szczęka 125 mm


Model o dużych wymiarach, do prac produkcyjnych. Cięcie półosiowe. Przewody Cu-Ni średnica 0,3 - 1,6 mm. Przewody Fe 30 HRc średnica 0,7 mm. Masa: 95 g.

Numer artykułu 7V793121
Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Kształt Standardowe
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 16
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Osłona uchwytu Inny
Wysokość głowicy (mm) 8
Testowane przez VDE Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7V793121
EAN 3148511755235
UBB 500639210060
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 416.12MT
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.