text.skipToContent text.skipToNavigation

Obcinak do rur Knipex 90 10 185


Obcinak do rur wielowarstwowych i pneumatycznych Idealny do wszystkich płynnych, wielowarstwowych i pneumatycznych węży/rur powszechnie dostępnych na rynku w szerokim zakresie zastosowań od Ø 4 do 20 mm. Z uniwersalnym wspornikiem do pozycjonowania pod kątem prostym. Łatwy w obsłudze nawet przy ciągłym użytkowaniu dzięki niewielkiej wymaganej sile i aut

Article number 4X576187
Długość (mm) 185
Średnica rury (mm) 4 - 20
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Packed per 1

Specifications

Długość (mm) 185
Średnica rury (mm) 4 - 20
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do miedzi Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Odpowiednie do wielowarstwowych rur kompozytowych Tak
Z szybką regulacją Nie
Liczba kół tnących 0
Teleskopowy Nie
Marka Knipex
Type Pipe Cutter

Description

Obcinak do rur wielowarstwowych i pneumatycznych Idealny do wszystkich płynnych, wielowarstwowych i pneumatycznych węży/rur powszechnie dostępnych na rynku w szerokim zakresie zastosowań od Ø 4 do 20 mm. Z uniwersalnym wspornikiem do pozycjonowania pod kątem prostym. Łatwy w obsłudze nawet przy ciągłym użytkowaniu dzięki niewielkiej wymaganej sile i automatycznemu otwieraniu dzięki mechanizmowi sprężynowemu. Wymienne ostrze. Ze sprężyną otwierającą i blokadą. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym. Nie nadaje się do cięcia kabli. - Możliwości cięcia (średnica): Ø 4 - 20 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 25 mm

Article numbers

Article number 4X576187
EAN 4003773084846
UBB 500711491521
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  90 10 185
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.