Nedtrain Oud
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
Narzedzia dla hydraulików
Narzędzia do rur
Obcinaki do rur
7M345283
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
Obcinak do rur Gedore TUBEX 222040 do rur stalowych/SML/żeliwnych 42-114 mm 52 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7M345283
Długość (mm)
520
Średnica rury (mm)
['48.000', '114.000']
Nadaje się do stali
Tak
Z gratownikiem wewnątrz rury
Nie
Z szybką regulacją
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Długość (mm)
520
Średnica rury (mm)
['48.000', '114.000']
Nadaje się do stali
Tak
Z gratownikiem wewnątrz rury
Nie
Z szybką regulacją
Nie
Teleskopowy
Nie
Marka
Gedore
O (max.)
222040
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Idealna do pracy w ciasnych, trudno dostępnych miejscach, ponieważ obcinak nie musi być obracany o 360°, Po wymianie kółek tnących może być używana również do rur ze stali nierdzewnej (rozmiar 2"), Rama z odlewu staliwa ciągliwego, Z elastycznym posuwem dzięki specjalnie zainstalowanemu systemowi sprężynowemu (rozmiar 2"), Wrzeciono zabezpieczone przedłużeniem tulei, Emaliowane na niebiesko, wrzeciono wykończone metalem, lakierowane na niebiesko, wrzeciono czernione
Numery artykułów
Numer artykułu
7M345283
EAN
4017981222044
UBB
500642403496
UNSPSC
23241610
Artykuł producenta nr
4553420