text.skipToContent text.skipToNavigation

Obcinak do rur Bahco 26mm


Nożyczki do rur plastikowych Do: PE,PP,PB,PEX,MLP/MSR,VPE,CPVC,PVC & PVDF Łatwe, proste i precyzyjne cięcie Minimalny wysiłek dzięki zaawansowanemu systemowi zapadkowemu System ICS nie wymaga narzędzi do wymiany ostrza Ostrze umieszczone wewnątrz. Brak ryzyka uszkodzenia ostrza lub zranienia użytkownika Ostrze ze stali nierdzewnej (Solingen). Specjalna geometria krawędzi i powłoka PTFE Szybkie zwolnienie ostrza jednym ruchem ręki Gumowy uchwyt zapewniający wygodną pracę z rurami w dużych rozmiarach (modele 411-42 i 411-63) Regulowany system umożliwiający dostęp do rur o średnicy do 50 mm. (Model 411-63) Sprzedawane w opakowaniach detalicznych Regulowany system umożliwiający dostęp do rur o średnicy do 50 mm. (Model 411-63)

Numer artykułu 2T261329
Długość (mm) 200
Średnica rury (mm) 26 - 26
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość (mm) 200
Średnica rury (mm) 26 - 26
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Nadaje się do aluminium Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do miedzi Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Odpowiednie do wielowarstwowych rur kompozytowych Tak
Z szybką regulacją Tak
Liczba kół tnących 0
Teleskopowy Nie
Marka Bahco
Type Pipe Cutter

Numery artykułów

Numer artykułu 2T261329
EAN 7314150412068
UBB 500710983916
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 411-26
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.