text.skipToContent text.skipToNavigation

Obcinak do pianki Bosch GSG 300 GSG300-350W


Piła do tworzyw piankowych GSG 300, Specjalistyczne urządzenie do cięcia miękkich materiałów, Przycinanie z milimetrową dokładnością tworzyw piankowych, gumowanego włosia końskiego oraz innych podobnych materiałów, Pozbawiona drgań i bardzo cicha praca urządzenia dzięki zastosowaniu brzeszczotów przeciwbieżnych, Precyzyjna prowadnica brzeszczota pozwala na dokładne cięcie, Wygodna obsługa również dla osób leworęcznych, Obszerny program brzeszczotów do każdego z zastosowań, Brzeszczoty i prowadnica dostępne w wyposażeniu dodatkowym, Podstawa, zmontowana (2 608 000 908), Skrobak (nr ET 2 601 030 010)

Numer artykułu B4505.000.005
Nominalny pobór mocy (W) 350
Masa maszyny (kg) 1.6
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 3500
Maks. grubość materiału w piance (mm) 300
Marka Bosch
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 350
Masa maszyny (kg) 1.6
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 3500
Maks. grubość materiału w piance (mm) 300
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 1600
O (max.) GSG 300
Type Jig Saw

Opis

Foam Rubber Cutter GSG 300, The specialist tool for soft materials, For millimetre-precision cutting of foam rubber, gummed horsehair and similar materials, Low-vibration and low-noise running due to reciprocating saw blades, Precise working due to exact saw blade guide, Sole plate (2 608 000 908), Saw blade(s) not included, Saw blade guide not included

Numery artykułów

Numer artykułu B4505.000.005
EAN 3165140253031
UBB 500505921170
UNSPSC 23101512
Artykuł producenta nr 0601575103
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.