text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Obcinak do kabli izolowanych Facom VSE 1000V 32mm² 450mm Długość


Numer artykułu 3C069736
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 32
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 32
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Nie
Całkowita długość (mm) 450
Budowa/działanie Mechanik dwie ręce
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 32
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 32
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Nie
Całkowita długość (mm) 450
Budowa/działanie Mechanik dwie ręce
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z funkcją paskowania Nie
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Wymienne szczęki tnące Nie
Marka Facom
Kod towaru 8203400000

Numery artykułów

Numer artykułu 3C069736
EAN 3148511754849
UBB 500639807477
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 412.150AVSE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.