text.skipToContent text.skipToNavigation

Obcinak do kabli izolowanych Facom VSE 1000V 14mm² 230mm Długość


Szczególnie wydajne w ograniczonej przestrzeni. Ograniczniki zabezpieczające kute. Izolacja "dwukolorowy system ostrzegawczy". Wykończenie: główka czerniona.

Numer artykułu 7X230833
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 14
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 14
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 14
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 14
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Nie
Całkowita długość (mm) 230
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Konstrukcja uchwytu 1-składnikowy
Z funkcją paskowania Nie
Z ochroną przed uderzeniami Nie
Wymienne szczęki tnące Nie
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 7X230833
EAN 3148511754658
UBB 500639807212
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 412.14AVSE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.