text.skipToContent text.skipToNavigation

Obcinak boczny Gedore 8313-125 TL


Bez skosu krawędzi tnącej, do cięcia na płasko elementów z tworzyw sztucznych lub podobnych miękkich materiałów, czarne, powierzchnie tnące szlifowane płasko, ze sprężyną dociskową do automatycznego otwierania, czarne, główka szlifowana z rękojeściami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko, tylko do tworzyw sztucznych

Numer artykułu G3029.400.130
Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Kształt Mocne szczypce do cięcia bocznego
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 125
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Szerokość głowicy (mm) 17
Z funkcją paskowania Nie
Testowane pod kątem ESD Nie
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 110
Type Side Cutter

Opis

Bez skosu krawędzi tnącej, do cięcia na płasko elementów z tworzyw sztucznych lub podobnych miękkich materiałów, czarne, powierzchnie tnące szlifowane płasko, ze sprężyną dociskową do automatycznego otwierania, czarne, główka szlifowana z rękojeściami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko, tylko do tworzyw sztucznych

Numery artykułów

Numer artykułu G3029.400.130
EAN 4010886674598
UBB 240104310398
UNSPSC 23151901
Artykuł producenta nr 6745910
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.