text.skipToContent text.skipToNavigation

Obciągacz wielopunktowy Tyrolit Diamond 14 x 57 x 12


Jednoziarniste, wieloziarniste i wieloziarniste obciągacze diamentowe Tyrolit są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste są często używane do szlifowania powierzchni i zewnętrznych ściernic walcowych. Duże i szerokie ściernice wymagają większej liczby karatów, aby z

Cikkszám 1Z583626
Długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 12
Średnica rolki (mm) 14
Model T Nie
Marka Tyrolit
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Długość (mm) 57
Średnica wału (mm) 12
Średnica rolki (mm) 14
Model T Nie
Marka Tyrolit
O (max.) 50MA-O
Type Diamond Dresser

Leírás

Jednoziarniste, wieloziarniste i wieloziarniste obciągacze diamentowe Tyrolit są idealne do obciągania wszystkich ściernic z tlenku glinu i węglika krzemu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste są często używane do szlifowania powierzchni i zewnętrznych ściernic walcowych. Duże i szerokie ściernice wymagają większej liczby karatów, aby zmniejszyć zużycie diamentów. Obciągacze jednoziarniste są klasyfikowane według wielkości diamentu. Obciągacze diamentowe wieloziarniste i wieloziarniste mają zatem wyższą zawartość karatów.

Cikkszámok

Cikkszám 1Z583626
EAN 9003173162866
UBB 500683093974
UNSPSC 27112700
Gyártó cikksz 316286
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.