text.skipToContent text.skipToNavigation

Obcęgi wieżowe Gedore 8245 225 TL


Zgodnie z DIN ISO 9242, forma A, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 61-63 HRC, do drutu o średniej twardości, 1,6 mm, główki szlifowane, stalowo-szare, z rękojeściami antypoślizgowymi powlekanymi na niebiesko (TL), geometrycznie zoptymalizowane obszary główki i rękojeści zapewniające ergonomiczne użytkowanie, z wysokiej jakości s

Numer artykułu G3050.400.225
Ochrona powierzchni Inny
Waga 324
Długość (mm) 227
Osłona uchwytu Tworzywo sztuczne
Marka Gedore
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Waga 324
Długość (mm) 227
Osłona uchwytu Tworzywo sztuczne
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 340
Type Tower Pincer

Opis

Zgodnie z DIN ISO 9242, forma A, precyzyjne krawędzie tnące hartowane indukcyjnie, twardość 61-63 HRC, do drutu o średniej twardości, 1,6 mm, główki szlifowane, stalowo-szare, z rękojeściami antypoślizgowymi powlekanymi na niebiesko (TL), geometrycznie zoptymalizowane obszary główki i rękojeści zapewniające ergonomiczne użytkowanie, z wysokiej jakości stali narzędziowej

Numery artykułów

Numer artykułu G3050.400.225
EAN 4010886675205
UBB 240102287168
UNSPSC 27112112
Artykuł producenta nr 6752020
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.