text.skipToContent text.skipToNavigation

Obcęgi stolarskie Knipex czarne atramentowane 180 mm (karta samoobsługowa/blister)


Obcęgi ciesielskie o wyjątkowej odporności na zużycie i dobrym wyważeniu. Szczególnie preferowane przez rzemieślników ze względu na ich precyzyjne wykonanie. Do intensywnego użytkowania. Twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. Karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia średnio twardym drutem (średnica): Ø 2,0 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 23 mm

Numer artykułu K1050.000.181
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 180
Marka Knipex
Type Carpenter Pincer in Blister Pack
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 180
Marka Knipex
Type Carpenter Pincer in Blister Pack

Opis

Obcęgi ciesielskie o wyjątkowej odporności na zużycie i dobrym wyważeniu. Szczególnie preferowane przez rzemieślników ze względu na ich precyzyjne wykonanie. Do intensywnego użytkowania. Twardość krawędzi tnącej ok. 60 HRC. Karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia średnio twardym drutem (średnica): Ø 2,0 mm- Długość krawędzi tnącej mm: 23 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1050.000.181
EAN 4003773011521
UBB 500504101873
UNSPSC 27112112
Artykuł producenta nr 50 00 180 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.