text.skipToContent text.skipToNavigation

Obcęgi do wież Gedore 8380-280 TL


Zgodnie z DIN ISO 9242, Forma A, Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 61-63 HRC, Do drutu o średniej twardości, 1,6 mm, Główki szlifowane, stalowo-szare, z rękojeściami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko (TL), Geometrycznie zoptymalizowane obszary główki i rękojeści dla ergonomii użytkowania, Z wysokiej jakości stali narzędziowej, Wy

Numer artykułu G3050.400.280
Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 502
Długość (mm) 282
Osłona uchwytu Tworzywo sztuczne
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Tak
Ochrona powierzchni Inny
Waga 502
Długość (mm) 282
Osłona uchwytu Tworzywo sztuczne
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 510
Type Tower Pincer

Opis

Zgodnie z DIN ISO 9242, Forma A, Precyzyjne ostrza hartowane indukcyjnie, twardość 61-63 HRC, Do drutu o średniej twardości, 1,6 mm, Główki szlifowane, stalowo-szare, z rękojeściami antypoślizgowymi zanurzanymi na niebiesko (TL), Geometrycznie zoptymalizowane obszary główki i rękojeści dla ergonomii użytkowania, Z wysokiej jakości stali narzędziowej, Wykonane z wysokiej jakości stali narzędziowej

Numery artykułów

Numer artykułu G3050.400.280
EAN 4010886675229
UBB 240102246578
UNSPSC 27112112
Artykuł producenta nr 6752290
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.