text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Nylonowe widełki Ø 3 mm do butów kablowych Ripca 100 szt.


Numer artykułu 2H301797
Bezhalogenowy Nie
Izolacja Polyamide (PA)
Całkowita długość (mm) 16
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Yellow
Pakowane po 1

Specyfikacje

Bezhalogenowy Nie
Izolacja Polyamide (PA)
Całkowita długość (mm) 16
Kształt kołnierza Kształt pierścienia
Do połączeń zabezpieczonych przed pociągnięciem Nie
Opakowanie szpula/rolka Nie
Izolacja kolorów Yellow
Materiał Miedź
Wymiar śruby (metryczny) 3.5
Zakres AWG 26 - 20
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 0.1 - 0.5
Odpowiedni dla cienkich żył Tak
Odpowiednie do przewodów płaskich Tak
Odpowiedni do wysokich temperatur (do 650 °C) Nie
Nadaje się do lakierów izolacyjnych Nie
Odpowiedni do przewodów litych Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Odpowiednie dla przewodów okrągłych Tak
Zgodnie z DIN Nie
Marka Ripca
Kod towaru 85369010
Type Ring Terminal

Numery artykułów

Numer artykułu 2H301797
EAN 8712734063474
UBB 500640315080
UNSPSC 31163100
Artykuł producenta nr NTR3505-100
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.