text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll WR-RL length 10 m width 100 mm super fine grey 10

Numer artykułu 8V576425
Szerokość 100
Typ Roll
Długość (mm) 10000
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak

Specyfikacje

Szerokość 100
Typ Roll
Długość (mm) 10000
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Gęstość włókniny Bardzo dobrze
Marka 3M

Opis

Rolki Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls są przeznaczone do zastosowań maszynowych i ręcznych. Używaj naszych rolek do czyszczenia, wykańczania i lekkiego usuwania zadziorów.Używaj rolek Scotch-Brite™ Wear Resistant Rolls do wydajnego czyszczenia, wykańczania i lekkiego usuwania zadziorów. Nasze wszechstronne rolki mogą być używane w zastosowaniach maszynowych lub ręcznych. Wybieraj spośród gatunków odpowiednich do poprawek na szczotkowanej stali nierdzewnej i powierzchniach aluminiowych, matowego wykończenia metalu, usuwania lekkich skaz, czyszczenia narzędzi. Rolki mogą być używane do czyszczenia wrażliwych powierzchni, w celu uzyskania efektu szczotkowanego matu lub zgrubnego lakierowania powierzchni przed ponownym malowaniem. Mogą być stosowane po nałożeniu wstępnej warstwy lakieru, do pośredniego szlifowania lakieru, a także przed klejeniem.

Numery artykułów

Numer artykułu 8V576425
UBB 500679233964
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 7457
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.