text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive fabric roll MX-SR length 6 m width 100 mm ultra fine grey 3M

Numer artykułu 6K766256
Szerokość 100
Typ Roll
Długość (mm) 6000
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak

Specyfikacje

Szerokość 100
Typ Roll
Długość (mm) 6000
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka 3M

Opis

Scotch-Brite™ Multi-Flex Sheet to cienki, wytrzymały, wysoce elastyczny, ostry materiał ścierny z włókniny. Nasze arkusze mutli-flex nadają się do ręcznego czyszczenia i wykańczania powierzchni. Używaj arkuszy Scotch-Brite™ Multi-Flex do obróbki drewna, metali, syntetyków i prac konserwacyjnych. Nasze arkusze Multi-Flex to cienkie, wytrzymałe, bardzo dobrze dopasowujące się, ostre materiały ścierne i włókniny. Nadają się do ręcznego czyszczenia i wykańczania powierzchni.

Numery artykułów

Numer artykułu 6K766256
UBB 500679225549
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 7522
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.