text.skipToContent text.skipToNavigation

Non-woven abrasive disc Scotch Brite™ SC-DH diameter 178 mm coarse brown without

Numer artykułu 1R641568
Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica 178
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak

Specyfikacje

Maks. liczba obrotów (1/min) 6000
Średnica 178
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Mocowanie na rzep Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Marka 3M

Opis

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Disc to trwały, włókninowy dysk do stosowania jako pierwszy etap czyszczenia, mieszania, usuwania zadziorów i wykańczania. Nasze dyski dobrze sprawdzają się na wyprofilowanych lub nierównych powierzchniach, bez podcinania lub uszkadzania materiału bazowego. Nasz szybko tnący dysk Scotch-Brite™ do kondycjonowania powierzchni jest idealnym pierwszym krokiem do czyszczenia, mieszania, usuwania zadziorów i wykańczania. Otwarty materiał naszych dysków działa chłodno i jest odporny na obciążenie, co zapewnia długotrwałe użytkowanie. Równomiernie rozłożone materiały ścierne z tlenku glinu zapewniają wysoką szybkość cięcia i spójne wykończenie. Nasze tarcze do kondycjonowania powierzchni wykorzystują ścierniwo z tlenku glinu, preferowane przez profesjonalistów z branży ze względu na szybkie tempo cięcia i długą żywotność. Materiał ścierny jest wytrzymały, trwały i samoczynnie pęka podczas użytkowania, aby stale odsłaniać świeże krawędzie tnące, zapewniając bardziej wydajne cięcie w porównaniu z tradycyjnymi materiałami ściernymi, takimi jak granat, które szybko zużywają się podczas użytkowania. Minerał tlenku glinu jest mocny, wytrzymały, ma wysoką szybkość cięcia i niską retencję ciepła. Jest szeroko stosowany do szlifowania, piaskowania i wykańczania - na różnych podłożach zarówno w obróbce drewna, jak i metali, w tym stopów żelaza. Przemysłowe materiały ścierne Scotch-Brite to unikalne produkty do kondycjonowania powierzchni, które łączą materiały ścierne z włókninami nylonowymi lub syntetycznymi, tworząc system ścierny, który zapewnia spójne wyniki przez cały okres użytkowania produktu. Otwarty materiał ścierny pracuje w niskiej temperaturze i jest odporny na obciążenia, ograniczając zatykanie się włókien w celu utrzymania wysokiej wydajności cięcia minerałów ściernych.

Numery artykułów

Numer artykułu 1R641568
EAN 4001895412745
UBB 500679110782
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 05212
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.