text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Nożyce kombinowane Bessey D49-160mm


Do kabli wielożyłowych o średnicy do 10 mm. Ostrza ze stali nierdzewnej. W kartonowym opakowaniu

Numer artykułu E0560.049.160
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 10
Maks. przekrój kabla (mm²) 24
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 160
Marka Bessey
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 10
Maks. przekrój kabla (mm²) 24
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 160
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 110

Opis

Do kabli wielożyłowych o średnicy do 10 mm. Ostrza ze stali nierdzewnej. W kartonowym opakowaniu

Numery artykułów

Numer artykułu E0560.049.160
EAN 4010220024454
UBB 404106030194
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D49
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.