text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Nożyce do otworów Bessey D107-300L Lewe 300mm


Do krótkich, prostych i zakrzywionych cięć. D207 - Malowane rękojeści. D107 - Uchwyty zanurzane w PVC. Dostępne w wersji do cięcia w prawo lub w lewo

Numer artykułu E0454.207.300
Długość ostrza (mm) 47
Długość 300
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 47
Długość 300
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Bessey

Opis

Do krótkich, prostych i zakrzywionych cięć. D207 - Malowane rękojeści. D107 - Uchwyty zanurzane w PVC. Dostępne w wersji do cięcia w prawo lub w lewo

Numery artykułów

Numer artykułu E0454.207.300
EAN 4010220000823
UBB 500507001245
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D107-300L
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.