text.skipToContent text.skipToNavigation

Nożyce do otworów Bessey D107-300 prawe 300 mm


Do krótkich, prostych i zakrzywionych cięć. D207 - Malowane rękojeści. D107 - Uchwyty zanurzane w PVC. Dostępne w wersji do cięcia w prawo lub w lewo

Numer artykułu E0454.107.300
Długość ostrza (mm) 47
Długość (mm) 300
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 47
Długość (mm) 300
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Bessey

Opis

Do krótkich, prostych i zakrzywionych cięć. D207 - Malowane rękojeści. D107 - Uchwyty zanurzane w PVC. Dostępne w wersji do cięcia w prawo lub w lewo

Numery artykułów

Numer artykułu E0454.107.300
EAN 4010220019986
UBB 404106090735
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D107-300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.