text.skipToContent text.skipToNavigation

Nożyce do kabli Knipex ze sprężyną rozwierającą, powlekane tworzywem sztucznym, czernione 165 mm


Nożyce do kabli czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. łatwe cięcie dzięki obsłudze jedną ręką. regulowane złącze śrubowe, śruba samozabezpieczająca. Cięcie wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych do Ø 15 mm (50 mm²). Nieodpowiednie do drutu stalowego i twardych przewodów miedzianych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Z osło

Numer artykułu K1162.120.165
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 15
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 165
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 15
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Całkowita długość (mm) 165
Budowa/działanie Mechanik jedną ręką
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 228
Type Cable Cutter

Opis

Nożyce do kabli czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. łatwe cięcie dzięki obsłudze jedną ręką. regulowane złącze śrubowe, śruba samozabezpieczająca. Cięcie wielożyłowych kabli miedzianych i aluminiowych do Ø 15 mm (50 mm²). Nieodpowiednie do drutu stalowego i twardych przewodów miedzianych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Z osłoną. Wewnętrzna sprężyna rozwierająca, zabezpieczona i zablokowana. - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: 50mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 15mm- AWG: 1 / 0

Numery artykułów

Numer artykułu K1162.120.165
EAN 4003773069805
UBB 500570359793
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 21 165
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.