text.skipToContent text.skipToNavigation

Nożyce do kabli Knipex do obsługi oburęcznej z plastikowymi uchwytami 600 mm


Nożyce do kabli Korzystne przełożenie dźwigni dzięki dźwigni przełączającej. Do cięcia pojedynczych przewodów miedzianych i aluminiowych oraz kabli wielodrutowych. Nieodpowiednie do drutu stalowego i lin stalowych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przyt

Numer artykułu K1162.120.600
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 27
Maks. przekrój kabla (mm²) 150
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Tak
Całkowita długość (mm) 600
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 27
Maks. przekrój kabla (mm²) 150
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Tak
Całkowita długość (mm) 600
Odpowiedni do przewodów litych Nie
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 1840
Type Cable Cutter

Opis

Nożyce do kabli Korzystne przełożenie dźwigni dzięki dźwigni przełączającej. Do cięcia pojedynczych przewodów miedzianych i aluminiowych oraz kabli wielodrutowych. Nieodpowiednie do drutu stalowego i lin stalowych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Regulowany przegub śrubowy. Przykręcana głowica tnąca, wymienna. - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: 150 mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 27mm- AWG: 6 / 0

Numery artykułów

Numer artykułu K1162.120.600
EAN 4003773025252
UBB 240187293925
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 21 600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.