text.skipToContent text.skipToNavigation

Nożyce do kabli Knipex do obsługi oburęcznej z izolacją zanurzeniową, z certyfikatem VDE 600 mm


Nożyce do kabli Korzystny stosunek dźwigni dzięki dźwigni przełączającej. Do cięcia pojedynczych przewodów miedzianych i aluminiowych oraz kabli wielodrutowych. Nieodpowiednie do drutu stalowego i lin stalowych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrza

Numer artykułu K1162.720.600
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 27
Maks. przekrój kabla (mm²) 150
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Tak
Całkowita długość (mm) 600
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 27
Maks. przekrój kabla (mm²) 150
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Nie
Wymienna głowica tnąca Tak
Całkowita długość (mm) 600
Odpowiedni dla przewodów linkowych Tak
Konstrukcja uchwytu Inny
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 2470
Type Cable Shear

Opis

Nożyce do kabli Korzystny stosunek dźwigni dzięki dźwigni przełączającej. Do cięcia pojedynczych przewodów miedzianych i aluminiowych oraz kabli wielodrutowych. Nieodpowiednie do drutu stalowego i lin stalowych. Precyzyjnie szlifowane, hartowane ostrza. Czyste i gładkie cięcie bez zgniatania i deformacji. Osłona przed przytrzaśnięciem zapobiega przytrzaśnięciu palców operatora. Regulowany przegub śrubowy. Przykręcana głowica tnąca, wymienna. - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: 150 mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 27mm- AWG: 6 / 0- Testy VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu K1162.720.600
EAN 4003773021797
UBB 419187205036
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 27 600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.