text.skipToContent text.skipToNavigation

Nożyce do gałęzi Bessey D16S D16S-Lewe 240mm


Bez przesunięcia ostrzy, do krótkich, prostych i zakrzywionych cięć o dużym promieniu w lewym i prawym kierunku. Krawędzie z mikro-ząbkami zapewniają antypoślizgowość. Dostępne tylko w wersji do cięcia w lewo

Numer artykułu E0403.116.240
Długość ostrza (mm) 44
Długość (mm) 240
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1.2
Model prosty Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 44
Długość (mm) 240
Działanie Leworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1.2
Model prosty Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 380

Opis

Bez przesunięcia ostrzy, do krótkich, prostych i zakrzywionych cięć o dużym promieniu w lewym i prawym kierunku. Krawędzie z mikro-ząbkami zapewniają antypoślizgowość. Dostępne tylko w wersji do cięcia w lewo

Numery artykułów

Numer artykułu E0403.116.240
EAN 4010220001509
UBB 500504884155
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D16S
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.