text.skipToContent text.skipToNavigation

Nożyce do cięcia kabli Knipex VDE 45 mm z uchwytem wieloskładnikowym 315 mm długości


Przecinak do kabli przecina kable w opancerzeniu z drutu stalowego do Ø 45 mm / 380 mm² (np. 4 x 95 mm²) przy użyciu jednej lub dwóch rąk. Wytrzymały. Łatwy w użyciu. Stabilny. Łatwa obsługa dzięki niskiej wadze (800 g) i kompaktowej konstrukcji (315 mm długości) - może być używana również w ograniczonych przestrzeniach. Precyzyjnie szlifowane ostrza i

Numer artykułu 5W904450
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 45
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 380
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Tak
Całkowita długość (mm) 315
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 45
Izolowany Tak
Maks. przekrój kabla (mm²) 380
Odpowiedni do oplotów z drutu stalowego Tak
Całkowita długość (mm) 315
Budowa/działanie Mechanik dwie ręce
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Z funkcją paskowania Tak
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex

Opis

Przecinak do kabli przecina kable w opancerzeniu z drutu stalowego do Ø 45 mm / 380 mm² (np. 4 x 95 mm²) przy użyciu jednej lub dwóch rąk. Wytrzymały. Łatwy w użyciu. Stabilny. Łatwa obsługa dzięki niskiej wadze (800 g) i kompaktowej konstrukcji (315 mm długości) - może być używana również w ograniczonych przestrzeniach. Precyzyjnie szlifowane ostrza i hartowane indukcyjnie krawędzie tnące tną gładko i starannie, bez miażdżenia. Innowacyjny trzystopniowy napęd zapadkowy o dużym przełożeniu. Obszar podparcia umożliwiający odłożenie szczypiec podczas cięcia. Nie nadaje się do cięcia kabli ACSR i lin stalowych! - Zdolność cięcia kabli miedzianych, wielodrutowych: 380 mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: Ø 45 mm- MCM: 750- Testowane przez VDE: tak

Numery artykułów

Numer artykułu 5W904450
EAN 4003773078579
UBB 500513343524
UNSPSC 27111510
Artykuł producenta nr 95 36 315 A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.