text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Nożyce do blachy Stahlwille w wersji do cięcia w prawo L.260mm


dźwignia wspomagana sprężyną do samoczynnego otwierania cięcie przy dużych obciążeniach: blacha stalowa do 1,8 mm lub blacha ze stali nierdzewnej do 1,2 mm

Numer artykułu G1281.001.775
Długość 260
Działanie Praworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1.8
Model prosty Tak
Marka Stahlwille
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 260
Działanie Praworęczny
Maks. grubość płyty (mm) 1.8
Model prosty Tak
Marka Stahlwille

Opis

dźwignia wspomagana sprężyną do samoczynnego otwierania cięcie przy dużych obciążeniach: blacha stalowa do 1,8 mm lub blacha ze stali nierdzewnej do 1,2 mm

Numery artykułów

Numer artykułu G1281.001.775
EAN 4018754047024
UBB 203104014667
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 75240002
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.