text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Nożyce do blachy Bosch GSC 75-16


Numer artykułu 0F729693
Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 750
Masa maszyny (kg) 1.7
Najmniejszy promień (mm) 35
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 5200
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 2.2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 1.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Nominalny pobór mocy (W) 750
Masa maszyny (kg) 1.7
Najmniejszy promień (mm) 35
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 5200
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 2.2
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 1.6
Maks. grubość materiału w stali 600 N/mm² (mm) 1.2
Maks. grubość materiału w stali 800 N/mm² (mm) 0.7
Marka Bosch
O (max.) GSC 75-16
Type Shear

Numery artykułów

Numer artykułu 0F729693
EAN 3165140843034
UBB 500649164190
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 0601500500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.