text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Nożyce do blachy Bessey Pelican D218-300L Lewe 300mm


Do długich, ciągłych i prostych cięć. Bardzo długie ostrze jest idealne do przecinania blach. D218 - Malowane rękojeści. D118 - Uchwyty powlekane PVC. Dostępne jako nożyce prawe (w rozmiarze 300 mm dostępne również jako nożyce lewe)

Numer artykułu E0477.318.300
Długość ostrza (mm) 62
Długość 300
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 62
Długość 300
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Bessey

Opis

Do długich, ciągłych i prostych cięć. Bardzo długie ostrze jest idealne do przecinania blach. D218 - Malowane rękojeści. D118 - Uchwyty powlekane PVC. Dostępne jako nożyce prawe (w rozmiarze 300 mm dostępne również jako nożyce lewe)

Numery artykułów

Numer artykułu E0477.318.300
EAN 4010220001424
UBB 240106030416
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D218-300L
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.