text.skipToContent text.skipToNavigation

Nożyce do blachy Bessey Pelican D218-300 prawe 300 mm


Do długich cięć ciągłych i prostych. Bardzo długie ostrze jest idealne do przecinania blach. D218 - Malowane rękojeści. D118 - Rękojeści zanurzane w PVC. Dostępne w wersji do cięcia w prawo (w rozmiarze 300 mm dostępne również w wersji do cięcia w lewo)

Numer artykułu E0477.218.300
Długość ostrza (mm) 62
Długość (mm) 300
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 62
Długość (mm) 300
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 700
Type Pelican Scissors

Opis

Do długich cięć ciągłych i prostych. Bardzo długie ostrze jest idealne do przecinania blach. D218 - Malowane rękojeści. D118 - Rękojeści zanurzane w PVC. Dostępne w wersji do cięcia w prawo (w rozmiarze 300 mm dostępne również w wersji do cięcia w lewo)

Numery artykułów

Numer artykułu E0477.218.300
EAN 4010220020555
UBB 404106060795
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D218-300
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.