text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Nożyce do blachy Bessey Pelican D118-350 prawe 350 mm


Do długich, ciągłych i prostych cięć. Bardzo długie ostrze jest idealne do przecinania blach. D218 - Malowane rękojeści. D118 - Uchwyty powlekane PVC. Dostępne jako nożyce prawe (w rozmiarze 300 mm dostępne również jako nożyce lewe)

Numer artykułu E0476.118.350
Długość ostrza (mm) 65
Długość 350
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 65
Długość 350
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Bessey

Opis

Do długich, ciągłych i prostych cięć. Bardzo długie ostrze jest idealne do przecinania blach. D218 - Malowane rękojeści. D118 - Uchwyty powlekane PVC. Dostępne jako nożyce prawe (w rozmiarze 300 mm dostępne również jako nożyce lewe)

Numery artykułów

Numer artykułu E0476.118.350
EAN 4010220001400
UBB 203106013881
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D118-350
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.