text.skipToContent text.skipToNavigation

Nożyce do blachy Bessey D15A prawe 180 mm


Do cięć ciągłych, prostych i zakrzywionych. Niezwykle małe kute głowice o zoptymalizowanej geometrii ostrza są bardzo zwrotne. Zoptymalizowany stosunek dźwigni do najmniejszej konstrukcji gwarantuje 100% wydajności przy niewielkim nakładzie siły. Rękojeść ERGO zapewnia pracę bez zmęczenia. Możliwość cięcia w prawo lub w lewo

Numer artykułu E0408.015.180
Długość ostrza (mm) 20
Długość (mm) 180
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość ostrza (mm) 20
Długość (mm) 180
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 200

Opis

Do cięć ciągłych, prostych i zakrzywionych. Niezwykle małe kute głowice o zoptymalizowanej geometrii ostrza są bardzo zwrotne. Zoptymalizowany stosunek dźwigni do najmniejszej konstrukcji gwarantuje 100% wydajności przy niewielkim nakładzie siły. Rękojeść ERGO zapewnia pracę bez zmęczenia. Możliwość cięcia w prawo lub w lewo

Numery artykułów

Numer artykułu E0408.015.180
EAN 4010220031308
UBB 500618687460
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr D15A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.