text.skipToContent text.skipToNavigation

Nożyce Bessey Ideal D216-280L Lewe 280mm


Do cięcia ciągłego, prostego i zakrzywionego. D216 - Malowane rękojeści. D116 - Uchwyty zanurzane w PVC. Dostępne w wersji do cięcia w prawo lub w lewo

Article number E0471.316.280
Długość ostrza (mm) 34
Długość (mm) 280
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Packed per 1

Specifications

Długość ostrza (mm) 34
Długość (mm) 280
Działanie Universal
Maks. grubość płyty (mm) 1
Model prosty Tak
Marka Bessey
Waga na sztukę (g) 620

Description

Do cięcia ciągłego, prostego i zakrzywionego. D216 - Malowane rękojeści. D116 - Uchwyty zanurzane w PVC. Dostępne w wersji do cięcia w prawo lub w lewo

Article numbers

Article number E0471.316.280
EAN 4010220020371
UBB 404106041738
UNSPSC 44121618
Manufacturer article nr  D216-280L
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.