text.skipToContent text.skipToNavigation

Nity z łbem kulistym DIN 660/124 Miedź Cu-DHP 10X50MM

Numer artykułu
Diameter
Length
Marka Fabory
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Miedź
Materiał techniczny Cu-DHP
Waga na sztukę (g) 43.44

Specyfikacje

Diameter 10 mm
Length 50 mm
Marka Fabory
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Miedź
Materiał techniczny Cu-DHP
Waga na sztukę (g) 43.44

Wymiary

d1 10
d2 16
d3 (min.) 9.4
D (mm) 10
e (maks.) 5
k (js14) 6.5
L (mm) 50

Normy

BS 4620
ISO 1051
DIN 660/124

Numery artykułów

Numer artykułu 50370.100.050
EAN 8715492246042
UBB 950368020802
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.