text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Nitokołki z łbem stożkowym iso 8747 ISO 8747 A Stal Bez pokrycia

Numer artykułu
Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d2 (nominal) is H11.

Specyfikacje

Marka Fabory
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Info
  • Diameter d2 is the diameter over the grooved edges (valid for steel pins only).
  • The recommended tolerance class for the accommodating hole diameter d2 (nominal) is H11.

Normy

ISO 8747-A

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.