text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

NBR multi-purpose hose internal dm 13 mm wall thickness 3.5 mm length 40 m PROMAT


Numer artykułu 4X580543
Grubość ścianki (mm) 3.5
Materiał wkładki Textile
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 20
Materiał ściany wewnętrznej NBR/PVC
Materiał ściany zewnętrznej NBR/PVC
Kolor ściany wewnętrznej Czarny
Średnica nominalna 1/2 cala (15)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 3.5
Materiał wkładki Textile
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 20
Materiał ściany wewnętrznej NBR/PVC
Materiał ściany zewnętrznej NBR/PVC
Kolor ściany wewnętrznej Czarny
Średnica nominalna 1/2 cala (15)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 60
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Tak
Kolor ściany zewnętrznej Czarny
Marka Promat
Kod towaru 40093100

Numery artykułów

Numer artykułu 4X580543
EAN 4045998162688
UBB 500582302567
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 4000310030
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.