text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Nauszniki przeciwhałasowe 3M Optime II H520P3E-410-GQ Zielony


Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II to nasze innowacyjne ochronniki słuchu do użytku w głośnych, wymagających środowiskach, w tym na lotniskach i placach budowy, redukujące poziom hałasu do 31 dB. Nauszniki te wyposażone są w pierścienie uszczelniające wypełnione unikalną kombinacją płynu i pianki, zapewniające przyjemny komfort nawet przy

Numer artykułu 5D970374
Kolor Czarny
Regulowane Tak
Połączenie radiowe Nie
Składany Tak
Wartość izolacji SNR (dB) 30
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Czarny
Regulowane Tak
Połączenie radiowe Nie
Składany Tak
Wartość izolacji SNR (dB) 30
Bluetooth Nie
Typ nośnika Dołączony kask
Aktywna redukcja szumów Nie
Wymienne poduszki Nie
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Z radiem Nie
Marka 3M
O (max.) Peltor

Opis

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ II to nasze innowacyjne ochronniki słuchu do użytku w głośnych, wymagających środowiskach, w tym na lotniskach i placach budowy, redukujące poziom hałasu do 31 dB. Nauszniki te wyposażone są w pierścienie uszczelniające wypełnione unikalną kombinacją płynu i pianki, zapewniające przyjemny komfort nawet przy długotrwałym użytkowaniu i poprawiające częstość noszenia i zgodność.Uzyskaj wysoki poziom ochrony słuchu, który chroni nawet przed bardzo niskimi częstotliwościami dzięki nausznikom 3M™ PELTOR™ Optime™ II.Są idealne do użytku w głośnych, wymagających środowiskach o znacznym hałasie przemysłowym, takich jak lotniska, place budowy i podczas prac rolniczych.Nasze nauszniki redukują poziom hałasu do 31 dB i mają pierścienie uszczelniające wypełnione unikalną kombinacją płynu i pianki. Duża przestrzeń wewnątrz nauszników pomaga zmniejszyć gromadzenie się ciepła i wilgoci, a miękkie, szerokie poduszki pomagają zmniejszyć nacisk wokół uszu, dzięki czemu są wygodne w noszeniu przez długi czas. Poduszki i wkładki piankowe, dostępne jako zestawy higieniczne, można łatwo wymienić, jeśli ulegną zużyciu lub uszkodzeniu, co wydłuża żywotność produktu. Dostępne są modele z opaską na głowę, opaską na kark, mocowane do kasku i w kolorze zielonym Hi-Viz.

Numery artykułów

Numer artykułu 5D970374
EAN 4046719384174
UBB 500512529925
UNSPSC 46181802
Artykuł producenta nr OPT2P3E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.