text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Nauszniki 3M X5A Peltor X5A Czarny/Szary


Nauszniki 3M™ PELTOR™ X5 to nasze innowacyjne ochronniki słuchu, które oferują wyjątkową wydajność - bez konieczności stosowania podwójnej ochrony. Oferując te same najwyższej jakości funkcje, których oczekujesz od serii 3M Peltor X, redukują również hałas do 37 dB. Aby uzyskać wysoką wydajność ochrony słuchu przed umiarkowanym i wysokim poziomem hałasu

Numer artykułu 5E386479
Kolor Inny
Waga 353
Regulowane Tak
Połączenie radiowe Nie
Składany Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Waga 353
Regulowane Tak
Połączenie radiowe Nie
Składany Nie
Wartość izolacji SNR (dB) 37
Bluetooth Nie
Materiałowy pałąk Tworzywo sztuczne
Typ nośnika -
Aktywna redukcja szumów Nie
Wymienne poduszki Nie
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Z radiem Nie
Marka 3M
O (max.) Peltor

Opis

Nauszniki 3M™ PELTOR™ X5 to nasze innowacyjne ochronniki słuchu, które oferują wyjątkową wydajność - bez konieczności stosowania podwójnej ochrony. Oferując te same najwyższej jakości funkcje, których oczekujesz od serii 3M Peltor X, redukują również hałas do 37 dB. Aby uzyskać wysoką wydajność ochrony słuchu przed umiarkowanym i wysokim poziomem hałasu, użyj nauszników 3M™ PELTOR™ X5. Nauszniki 3M PELTOR X5 są oznaczone kolorem czarnym, co ułatwia wybór odpowiedniego poziomu ochrony z serii X. Łącząc legendarną wiedzę 3M na temat ochrony słuchu z zaawansowaną technologią, nasze nauszniki zawierają specjalnie opracowaną piankę w nausznikach i poduszkach z innowacyjną przekładką i konstrukcją miseczki. Dzięki temu nasze nauszniki 3M Peltor X Series X5 są najlepiej tłumiącymi nausznikami na rynku, redukującymi hałas do 37 dB. Technologia zastosowana w konstrukcji oznacza, że pomimo większych nauszników, nauszniki są nadal lekkie i zapewniają doskonałe wyważenie i komfort. Podwójna konstrukcja pałąka nie tylko zmniejsza nagrzewanie się podczas noszenia, ale także zapewnia doskonałe dopasowanie i równowagę. Drut ze stali nierdzewnej w pałąku jest pokryty tworzywem sztucznym, dzięki czemu pałąk jest najbardziej wytrzymały w ofercie 3M, ale także izoluje elektrycznie. Jest zarówno mocna, jak i wygodna, ponieważ płaska, szeroka opaska ma miękką plastikową powłokę zapewniającą stabilny nacisk na czubek głowy. Starannie wyprofilowane suwaki zapewniają łatwą regulację nauszników na głowie. Szerokie, miękkie piankowe poduszki nauszników pomagają pracownikom zachować wygodę, a wąskie muszle zapewniają lepszą kompatybilność z innym sprzętem ochronnym. Poduszki i wkładki piankowe, dostępne jako zestawy higieniczne, można łatwo wymienić, jeśli ulegną zużyciu lub uszkodzeniu, co pomaga przedłużyć żywotność produktu. Są one również dostępne jako modele montowane na kasku lub opasce na szyję.

Numery artykułów

Numer artykułu 5E386479
EAN 4046719695539
UBB 500512531723
UNSPSC 46181802
Artykuł producenta nr PEX5A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.