text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Nauszniki 3M Peltor X2A czarny/żółty


Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X2 to nasze innowacyjne ochronniki słuchu o nowoczesnej, smukłej konstrukcji. Posiadają elektrycznie izolowany, podwójny pałąk, który zmniejsza gromadzenie się ciepła na czubku głowy i oferuje redukcję hałasu do 31 dB.Aby uzyskać wysoką wydajność ochrony słuchu przed umiarkowanym poziomem hałasu, użyj nauszników 3M™

Numer artykułu 7T436368
Kolor Inny
Waga 220
Regulowane Tak
Połączenie radiowe Nie
Składany Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Waga 220
Regulowane Tak
Połączenie radiowe Nie
Składany Nie
Wartość izolacji SNR (dB) 31
Bluetooth Nie
Materiałowy pałąk Inny
Typ nośnika -
Aktywna redukcja szumów Nie
Wymienne poduszki Nie
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Z radiem Nie
Marka 3M
O (max.) Peltor
Type XA007706899

Opis

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ X2 to nasze innowacyjne ochronniki słuchu o nowoczesnej, smukłej konstrukcji. Posiadają elektrycznie izolowany, podwójny pałąk, który zmniejsza gromadzenie się ciepła na czubku głowy i oferuje redukcję hałasu do 31 dB.Aby uzyskać wysoką wydajność ochrony słuchu przed umiarkowanym poziomem hałasu, użyj nauszników 3M™ PELTOR™ X2.Elektrycznie izolowana, podwójna konstrukcja pałąka pomaga zmniejszyć gromadzenie się ciepła na czubku głowy, a drut ze stali nierdzewnej pokryty tworzywem sztucznym sprawia, że pałąk jest najbardziej wytrzymały w ofercie 3M. Jest zarówno mocna, jak i wygodna, ponieważ płaska, szeroka opaska ma miękką plastikową powłokę zapewniającą stabilny nacisk na czubek głowy. Brak odsłoniętego metalu oznacza, że produkt jest „dielektryczny”, zapewniając odporność elektryczną w zastosowaniach, w których istnieje ryzyko iskrzenia lub naładowania. Starannie wyprofilowane suwaki zapewniają łatwą regulację nauszników na głowie. Szerokie, miękkie piankowe poduszki nauszne pomagają pracownikom zachować wygodę, a wąskie miseczki zapewniają lepszą kompatybilność z innym sprzętem ochronnym.Redukując hałas do 31 dB, nauszniki 3M PELTOR Earmuffs X2 są oznaczone żółtym kolorem, co ułatwia wybór odpowiedniego poziomu ochrony z serii X.Poduszki i wkładki piankowe, dostępne jako zestawy higieniczne, można łatwo wymienić, jeśli ulegną zużyciu lub uszkodzeniu, co pomaga przedłużyć żywotność produktu. Są one również dostępne jako modele montowane na kasku lub opasce na szyję.

Numery artykułów

Numer artykułu 7T436368
EAN 4046719695461
UBB 500512531152
UNSPSC 46181802
Artykuł producenta nr PEX2A
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.