text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Nauszniki 3M Optime III H540B Zielony


Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ III to nasze wysokowydajne ochronniki słuchu do użytku w ekstremalnie głośnym otoczeniu, redukujące poziom hałasu nawet o 35 dB. Mają podwójną obudowę, która minimalizuje rezonans i wygodne, miękkie, szerokie poduszki zmniejszające ucisk wokół uszu. Dostępne w wersji z pałąkiem na głowę, pałąkiem na szyję, m

Numer artykułu 6T493139
Klasa ochrony Klasa 3
Kolor Czarny
Waga 378.8
Regulowane Tak
Połączenie radiowe Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Klasa ochrony Klasa 3
Kolor Czarny
Waga 378.8
Regulowane Tak
Połączenie radiowe Nie
Składany Tak
Wartość izolacji SNR (dB) 34
Bluetooth Nie
Typ nośnika Smycz
Aktywna redukcja szumów Nie
Wymienne poduszki Tak
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Z radiem Nie
Marka 3M
O (max.) Peltor

Opis

Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ III to nasze wysokowydajne ochronniki słuchu do użytku w ekstremalnie głośnym otoczeniu, redukujące poziom hałasu nawet o 35 dB. Mają podwójną obudowę, która minimalizuje rezonans i wygodne, miękkie, szerokie poduszki zmniejszające ucisk wokół uszu. Dostępne w wersji z pałąkiem na głowę, pałąkiem na szyję, mocowanej do kasku i w kolorze zielonym Hi-Viz.Uzyskaj wygodną, wysokowydajną ochronę słuchu dzięki nausznikom 3M™ PELTOR™ Optime™ III. Nasze nauszniki redukują poziom hałasu do 35 dB i są wyposażone w technologię podwójnej obudowy, która minimalizuje rezonans w obudowie uchwytu, co skutkuje maksymalnym tłumieniem wysokich częstotliwości. Duża przestrzeń wewnątrz nauszników pomaga zmniejszyć gromadzenie się ciepła i wilgoci, a miękkie, szerokie poduszki z pianki zapewniają niski nacisk na uszy, dzięki czemu są wygodne w noszeniu przez długi czas i zwiększają zgodność z preferencjami użytkownika. Nasze nauszniki oznaczają skuteczną ochronę i najwyższy komfort dla użytkownika. Poduszki i wkładki piankowe są dostępne jako zestawy higieniczne, które można łatwo wymienić w przypadku zużycia lub uszkodzenia, co wydłuża żywotność produktu. Nauszniki przeciwhałasowe 3M™ PELTOR™ Optime™ III są dostępne w wersji z pałąkiem na głowę, pałąkiem na kark, mocowanej do kasku oraz w kolorze zielonym Hi-Viz.

Numery artykułów

Numer artykułu 6T493139
EAN 4046719410712
UBB 500512530576
UNSPSC 46181802
Artykuł producenta nr OPT3BKN
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.