text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Nauszniki 3M EC0100B Żółte


Opaskowe ochronniki słuchu 3M™ E-A-Rcaps™ są wyposażone w półuszne wkładki douszne zaprojektowane tak, aby uszczelnić wejściową część przewodu słuchowego, pomagając zmniejszyć narażenie na niebezpieczny poziom hałasu do 23 dB.Uzyskaj jedne z najlżejszych opaskowych ochronników słuchu na rynku dzięki opaskowym zatyczkom do uszu 3M™ E-A-Rcaps™. Posiadają

Numer artykułu 6W088362
Kolor Yellow
Konstrukcja Okrągły/globus
Z pałąkiem na głowę Tak
Wartość izolacji SNR (dB) 23
Z przewodem Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Yellow
Konstrukcja Okrągły/globus
Z pałąkiem na głowę Tak
Wartość izolacji SNR (dB) 23
Z przewodem Tak
Liczba par 400
Model lamelowy Nie
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Ze wspornikiem Tak
Wymienne poduszki Nie
Wielokrotnego użytku Tak
Marka 3M
O (max.) EA-Rcaps

Opis

Opaskowe ochronniki słuchu 3M™ E-A-Rcaps™ są wyposażone w półuszne wkładki douszne zaprojektowane tak, aby uszczelnić wejściową część przewodu słuchowego, pomagając zmniejszyć narażenie na niebezpieczny poziom hałasu do 23 dB.Uzyskaj jedne z najlżejszych opaskowych ochronników słuchu na rynku dzięki opaskowym zatyczkom do uszu 3M™ E-A-Rcaps™. Posiadają one wygodne piankowe nakładki na elastycznym pałąku. Miękkie i gładkie poliuretanowe zatyczki do uszu skutecznie uszczelniają kanał słuchowy, zapewniając ochronę na poziomie 23 dB z certyfikatem CE, przetestowane zgodnie z normą EN 352. Idealne do brudnych środowisk, wkładki można łatwo wcisnąć bez konieczności zwijania, a mniejsza obsługa jest zwykle bardziej higieniczna. Niski poziom hałasu przenoszonego przez opaskę poprawia akceptację użytkownika. Można je wygodnie przechowywać na szyi, gdy nie są używane, co jest wygodne, jeśli często wchodzisz i wychodzisz z hałaśliwych środowisk.Chociaż są popularne jako jednorazowe zatyczki z opaską dla odwiedzających w obszarach takich jak fabryki, opaska nadaje się do prania i wielokrotnego użytku, a wymienne kapsuły 3M ™ E-A-RCaps ™ są wymienne i dostępne do kupienia osobno. Możesz zdecydować się na całkowitą utylizację lub zachować opaskę i po prostu wymienić część kapsułki.

Numery artykułów

Numer artykułu 6W088362
EAN 4046719343638
UBB 500512521583
UNSPSC 46181901
Artykuł producenta nr EC0100B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.