text.skipToContent text.skipToNavigation

Nasadki soniczne 1/2 cala 17 mm NSI


very robust execution specially for the wheel assembly and/or dismantling 6-point internal square drive to DIN 3121 / ISO 1174 long execution for machinery usage plastic sleeve for the damage-free work on aluminium rims plastic sleeve protects the surface at the wheel screws/ nuts plastic sleeve interchangeable color coded indentifies the socket size phosphate finish chrome molybdenum

Numer artykułu 7W519070
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 17
Rozmiar złącza 1/2 cala
Marka Sonic
Type NSI Wheel Socket
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 17
Rozmiar złącza 1/2 cala
Marka Sonic
Type NSI Wheel Socket

Opis

very robust execution specially for the wheel assembly and/or dismantling 6-point internal square drive to DIN 3121 / ISO 1174 long execution for machinery usage plastic sleeve for the damage-free work on aluminium rims plastic sleeve protects the surface at the wheel screws/ nuts plastic sleeve interchangeable color coded indentifies the socket size phosphate finish chrome molybdenum

Numery artykułów

Numer artykułu 7W519070
EAN 4715898546603
UBB 500677865122
UNSPSC 25191700
Artykuł producenta nr 3310717
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.