text.skipToContent text.skipToNavigation

Nasadki okrągłe Knipex izolowane 100 sztuk każda


Gniazda okrągłe Materiał: mosiądz, cynowane. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: czerwony. Śruby4mmKabel0.5 - 1mm²AWG22 - 16KolorczerwonyIlość100InsolacjaNylonMateriałMosiądzPowierzchniaCynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 VŚrednica stykuØ 4mm

Numer artykułu 7C375093
Konstrukcja Tuleja
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja W pełni odizolowany
Izolacja kolorów Red
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Tuleja
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja W pełni odizolowany
Izolacja kolorów Red
Materiał Mosiądz
Zakres AWG 22 - 16
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 0.5 - 1
Materiał izolacyjny Polyamide (PA)
Z rozdzielaczem Nie
Marka Knipex
Type Socket Connector

Opis

Gniazda okrągłe Materiał: mosiądz, cynowane. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: czerwony. Śruby4mmKabel0.5 - 1mm²AWG22 - 16KolorczerwonyIlość100InsolacjaNylonMateriałMosiądzPowierzchniaCynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne600 VŚrednica stykuØ 4mm

Numery artykułów

Numer artykułu 7C375093
EAN 4003773076056
UBB 500641810303
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 130
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.