text.skipToContent text.skipToNavigation

Nasadki okrągłe Knipex izolowane 100 sztuk każda


Gniazda okrągłe Materiał: mosiądz, cynowane. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Śruby5mmKabel1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14Kolor: niebieskiIlość 100Insolacja: nylonMateriał: mosiądzPowierzchnia: cynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne 600 VŚrednica stykuØ 5mm

Numer artykułu 1S745619
Konstrukcja Tuleja
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja W pełni odizolowany
Izolacja kolorów Brązowy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Tuleja
Bezhalogenowy Nie
Ochrona powierzchni Stal cynowana
Izolacja W pełni odizolowany
Izolacja kolorów Brązowy
Materiał Mosiądz
Zakres AWG 16 - 14
Nominalny przekrój poprzeczny (mm²) 1.5 - 2.5
Materiał izolacyjny Polyamide (PA)
Z rozdzielaczem Nie
Marka Knipex

Opis

Gniazda okrągłe Materiał: mosiądz, cynowane. Izolacja: nylon. Maks. temp: 105 °C. Maks. obciążenie elektryczne: 600 V. Zawartość: 100 sztuk. Kolor: niebieski. Śruby5mmKabel1.5 - 2.5mm²AWG16 - 14Kolor: niebieskiIlość 100Insolacja: nylonMateriał: mosiądzPowierzchnia: cynowanaMaks. temperatura105°CMaks. obciążenie elektryczne 600 VŚrednica stykuØ 5mm

Numery artykułów

Numer artykułu 1S745619
EAN 4003773076063
UBB 500641810550
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 97 99 131
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.