text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Nasadki FACOM J.161B


Numer artykułu 5T082667
Izolowany Nie
Wysokość 27.6
Waga 205
Średnica głowicy (mm) 30
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 201
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Izolowany Nie
Wysokość 27.6
Waga 205
Średnica głowicy (mm) 30
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 201
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Materiał Inny
Rozmiar złącza 3/8 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Nie
Z uchwytem Tak
Model z podajnikiem rynnowym Nie
Uniwersalny przegub Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.375
Kąt odchylenia do tyłu (°) 5
Odwracalna Tak
Grzechotka konstrukcyjna Nie
Nadaje się do bitów Nie
Blokada gniazda Nie
Zintegrowane odblokowanie Nie
Obrotowy uchwyt Nie
Wysuwany uchwyt Nie
Głowica przegubowa Nie
Głowica obrotowa Nie
Nadaje się do nasadek Tak
Długość drążka (mm) 185
Testowane przez VDE Nie
Marka Facom
Kod towaru
Type Ratchet

Numery artykułów

Numer artykułu 5T082667
EAN 3662424073298
UBB 500582560206
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr J.161B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.