text.skipToContent text.skipToNavigation

Nasadka udarowa Bahco K8906M 24 mm


Prowadzenie: 3/4" DIN 3121-H 20 / ISO 1174. Wykończenie: oksydowane Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego Do maszyn W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych T = głębokość gniazda sześciokątnego

Article number L7314.240.001
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Packed per 1

Specifications

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 24
Długość (mm) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 3/4 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 16
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 700
Type Impact Socket

Article numbers

Article number L7314.240.001
EAN 7314151803087
UBB 203122510597
UNSPSC 27111704
Manufacturer article nr  K8906M-24
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.