text.skipToContent text.skipToNavigation

Nasadka udarowa Bahco K7801M 30 mm


Wykonane według normy DIN 3129/ISO 2725 Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12.5 / ISO 1174 Wykończenie:oksydowane. Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego Do użytkowania maszynowego W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

Numer artykułu L7046.300.001
Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 30
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Szerokość klucza (mm) 30
Długość (mm) 50
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Rozmiar złącza 1/2 cala
Magnetyczny Nie
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Głębokość klucza (mm) 16
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 240
Type Impact Socket

Numery artykułów

Numer artykułu L7046.300.001
EAN 7314151811914
UBB 203122394760
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr K7801M-30
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.