text.skipToContent text.skipToNavigation

Nasadka udarowa Bahco K7801M 10 mm

Artikelnummer L7046.100.001
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 10
Długość (mm) 38
Rozmiar złącza 1/2 cala
Dla wkrętarki udarowej Tak

Specificaties

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 10
Długość (mm) 38
Rozmiar złącza 1/2 cala
Dla wkrętarki udarowej Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Bahco

Omschrijving

Wykonane według normy DIN 3129/ISO 2725 Prowadzenie: 1/2" DIN 3121-G 12.5 / ISO 1174 Wykończenie:oksydowane. Materiał: wysokiej jakości stal stopowa, idealna do użytku udarowego Do użytkowania maszynowego W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa należy użyć sprężyn zaciskowych

Artikelnummers

Artikelnummer L7046.100.001
EAN 7314151778576
UBB 203122084148
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer K7801M-10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.