text.skipToContent text.skipToNavigation

Nasadka Knipex 984714 14 mm


Gniazdo sześciokątne do śrub z łbem sześciokątnym Do metrycznych śrub z łbem sześciokątnym. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 14 mm- Ø efektywnej strony narzędzia d maks.: 24,5 mm- Napęd kwadratowy: 1/2 cala

Numer artykułu
Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 14
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Testowane przez VDE Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromowane
Szerokość klucza (mm) 14
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Tak
Rozmiar złącza 1/2 cala
Testowane przez VDE Tak
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 65
Type Socket

Opis

Gniazdo sześciokątne do śrub z łbem sześciokątnym Do metrycznych śrub z łbem sześciokątnym. Narzędzie podstawowe chromowane. - Szerokość w poprzek płaskowników S: 14 mm- Ø efektywnej strony narzędzia d maks.: 24,5 mm- Napęd kwadratowy: 1/2 cala

Numery artykułów

Numer artykułu K1347.140.001
EAN 4003773020943
UBB 240122666235
UNSPSC 27111704
Artykuł producenta nr 98 47 14

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.