Dienst Justitiële Inrichtingen - 8797458563214
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
504576FIS
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
Narzędzie nastawcze Fischer ea-st 8
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Akcesorium do montażu kotew wbijanych EA N.
Pełny opis
Numer artykułu
504576FIS
Materiał
Stal
Z ochroną dłoni
Nie
Wymiar sworznia (mm)
8
Marka
Fischer
Kluczowe cechy
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Materiał
Stal
Z ochroną dłoni
Nie
Wymiar sworznia (mm)
8
Marka
Fischer
Kluczowe cechy
Functioning - The EA is suitable for pre-positioned installation. - Position the hammerset anchor in the drill hole and drive in flush to the surface of the anchor base using the hammer. - The sleeve is then expanded by driving in the internal bolt with the EAW H Plus setting tool, and expanded against the drill hole wall. - The setting tools must sit on the rim of the anchor to ensure correct expansion.
Waga na sztukę (g)
147.1
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Akcesorium do montażu kotew wbijanych EA N.
Numery artykułów
Numer artykułu
504576FIS
EAN
4048962063622
UBB
500616663638
UNSPSC
31162101
Artykuł producenta nr
504576